Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Arosa met kniezakken - donkermarine maat 82C56

  • ERIKS:14078156
  • Fabrikant:5711074348213
Image 1
  • Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.
  • Vuilafstotend.
  • Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.
  • Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
  • Verstelbare kniezakken met opening en klep aan de bovenzijde om te voorkomen dat er vuil binnenkomt.
  • Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype LONG.
  • 55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels
  • 275 g/m²
Opslaan in lijst

€ 178,95/ stukexcl. btw

€ 216,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 178,95

-

10+

€ 173,58

3.00%

20+

€ 164,63

8.00%

30+

€ 155,69

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
82C56
Kleur
Donker marine