Eriks
MASCOT

MASCOT Bretelbroek Gosford hi-vis geel/donkermarine maat 90C46

  • ERIKS:14232724
  • Fabrikant:5711074306671
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
  • De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.
  • Kniezakken van slijtvast polyester met een opening voor kniebeschermers aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.
  • Speciaal gevormde broekspijp zodat u geen last heeft van irriterende plooien en vouwen in uw knieholtes.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
  • 80% polyester/20% katoen
  • 250 g/m²
Opslaan in lijst

€ 93,95/ stukexcl. btw

€ 113,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 93,95

-

10+

€ 91,13

3.00%

20+

€ 86,43

8.00%

30+

€ 81,74

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Model
Amerikaanse overall
Grootte
90C46
Materiaal
80% polyester/20% katoen
Kleur
Hi Vis Geel / Marineblauw
Lengte
90cm