Eriks
MASCOT

MASCOT Bretelbroek Barras hi-vis geel/marine maat 82C58

  • ERIKS:13174681
  • Fabrikant:5707209606181
Image 1
  • De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Tailleband is verstelbaar.
  • Dijbeenzak met telefoonzakje, klep en klittenbandsluiting.
  • Kniezakken met de opening voor de kniebeschermers aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.
  • Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype LONG.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 310 g/m²
Opslaan in lijst

€ 99,95/ stukexcl. btw

€ 120,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,95

-

10+

€ 96,95

3.00%

20+

€ 91,95

8.00%

30+

€ 86,96

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
82C58
Kleur
Hi Vis Geel / Marineblauw