Eriks
MASCOT

MASCOT Amerikaanse overall Newark polyester/katoen zwart maat 90C60

  • ERIKS:13661151
  • Fabrikant:5707209834003
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastieken.
  • Tailleband is verstelbaar.
  • Versterkte achterzakken en duimstokzak.
  • De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 270 g/m²
Opslaan in lijst

€ 80,95/ stukexcl. btw

€ 97,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 80,95

-

10+

€ 78,52

3.00%

20+

€ 74,47

8.00%

30+

€ 70,43

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Model
Amerikaanse overall
Grootte
90C60
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen
Kleur
Zwart
Lengte
90cm