Eriks
MASCOT

MASCOT Amerikaanse overall Milano - polyester/katoen - korenblauw/marineblauw - maat 82C42

  • ERIKS:11854275
  • Fabrikant:5708628167772
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastieken.
  • Tailleband is verstelbaar.
  • Duimstokzak.
  • De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 310 g/m²
Opslaan in lijst

€ 89,95/ stukexcl. btw

€ 108,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 89,95

-

10+

€ 87,25

3.00%

20+

€ 82,75

8.00%

30+

€ 78,26

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Milano
Model
Amerikaanse overall
Grootte
82C42
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen
Kleur
Korenblauw / Marineblauw
Uitvoering brandvertragend
Nee
Lengte
82cm