Eriks
MASCOT

MASCOT Amerikaanse overall Freibourg katoen/polyamide/koolstofvezel donkermarine maat 82C44

  • ERIKS:23043340
  • Fabrikant:5707209604866
Image 1
  • Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®.
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastieken.
  • De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
  • Naar onder gerichte naden zodat lasspatten zich niet vasthechten.
  • Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
  • 87% katoen/12% polyamide/1% koolstofvezels
  • 320 g/m²
Opslaan in lijst

€ 136,95/ stukexcl. btw

€ 165,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 136,95

-

10+

€ 132,84

3.00%

20+

€ 125,99

8.00%

30+

€ 119,15

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Freibourg
Model
Amerikaanse overall
Grootte
82C44
Materiaal
87% katoen/12% polyamide/1% koolstofvezel
Kleur
Marineblauw
Lengte
82cm