Eriks
MASCOT

MASCOT Amerikaanse overall Augsburg polyester/ katoen korenblauw/donkermarine maat 76C54

  • ERIKS:12520188
  • Fabrikant:5711074098668
Image 1
AMERIKAANSE OVERALL AUGSBURG

- Tweekleurig.
- Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis.
- Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen.
- Borstzak met klep, pennenzakje, telefoonzakje en verborgen drukknopen.
- D-ring.
- Binnenzak met klittenbandsluiting.
- Verstelbare tailleband.
- Ergonomisch gevormde broekspijpen.
- Gulp met rits.
- Voorzakken.
- Achterzakken met versterking.
- Verstelbare hamerlus.
- Schuine dijbeenzakken met de optie om d.m.v. drukknopen een indeling te maken.
- Versterkte duimstokzak.
- Pennenzakje.
- Verstelbare kniezakken van Cordura® met klep en opening aan de bovenzijde.
- Reflectie-effecten.
- Getest volgens EN/ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA.
- Gecertificeerd volgens UV Standard 801, 12.1.10.0016-2.
- Met de MASCOT® Waterloo kniebeschermers wordt voldaan aan de EN 14404 standaard.
Opslaan in lijst

€ 99,95/ stukexcl. btw

€ 120,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,95

-

10+

€ 96,95

3.00%

20+

€ 91,95

8.00%

30+

€ 86,96

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Augsburg
Model
Amerikaanse overall
Grootte
76C54
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen
Kleur
Korenblauw / Marineblauw
Lengte
76cm