Eriks
MASCOT

MASCOT Amerikaanse overall Augsburg polyester/ katoen donkerantraciet/zwart maat 90C52

  • ERIKS:12520149
  • Fabrikant:5711074097791
Image 1
AMERIKAANSE OVERALL AUGSBURG

- Tweekleurig.
- Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis.
- Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen.
- Borstzak met klep, pennenzakje, telefoonzakje en verborgen drukknopen.
- D-ring.
- Binnenzak met klittenbandsluiting.
- Verstelbare tailleband.
- Ergonomisch gevormde broekspijpen.
- Gulp met rits.
- Voorzakken.
- Achterzakken met versterking.
- Verstelbare hamerlus.
- Schuine dijbeenzakken met de optie om d.m.v. drukknopen een indeling te maken.
- Versterkte duimstokzak.
- Pennenzakje.
- Verstelbare kniezakken van Cordura® met klep en opening aan de bovenzijde.
- Reflectie-effecten.
- Getest volgens EN/ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA.
- Gecertificeerd volgens UV Standard 801, 12.1.10.0016-2.
- Met de MASCOT® Waterloo kniebeschermers wordt voldaan aan de EN 14404 standaard.
Opslaan in lijst

€ 103,95/ stukexcl. btw

€ 125,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 103,95

-

10+

€ 100,83

3.00%

20+

€ 95,63

8.00%

30+

€ 90,44

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Augsburg
Model
Amerikaanse overall
Grootte
90C52
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen
Kleur
Donkerantraciet / Zwart
Lengte
90cm