Eriks
MARTOR

MARTOR TRAPEZIUM MESJE 42045 - 10 in magazijn

  • ERIKS:13391516
  • Fabrikant:4002632921667
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lengte: 58,4mm
Breedte: 19mm
Dikte: 0,45 mm
Verpakkingseenheid 10 in magazijn (10 magazijnen in de omverpakking)
Slijpwijze: met breed snijvlak, dubbel snijvlak
Facetten van mesjes: dubbel
Meseigenschappen: 2-vou­dig snij­vlak
Opslaan in lijst

€ 9,97/ pakexcl. btw

€ 12,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MARTOR