Eriks
MARTOR

MARTOR SECUMAX OPTICUT 437 - 1 op kaart

  • ERIKS:23792036
  • Fabrikant:4002632905889
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ergonomische plastic- en foamsnijder. Geschikt voor rechts- en linkshandigen.
Het geteflonisieerd metalen voetje is zeer sterk en is zelfs bestand tegen harde en dikke folies (geen slijtage).
Eenvoudiger mesjes verwisselen dan bij de COUPPY, SNITTY en MOBILEX.
"GS-getest voor veiligheid".
OPTICUT No. 437: met beschermlip, zorgt voor bescherming tegen het vlijmscherpe mesje en het geleiden van het te snijden materiaal naar het mesje toe.
OPTICUT No. 436: voetje is andersom geplaatst, voor trekkende snijbeweging.
OPTICUT No. 435: Gelijk aan No. 436, echter met zijbescherming.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MARTOR
Type
Veiligheidsmessen
Onderdelen & accessoires

€ 9,29/ pakexcl. btw

€ 11,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026