Eriks
MARTOR

MARTOR SCHRAPER MESJE 96 - 10 in doorzichtige verpakking

  • ERIKS:13391530
  • Fabrikant:4002632913259
Image 1
Samen met de nog langere SCRAPEX 5196 is de SCRAPEX 596 de grootste schraper in ons assortiment. Gebruik hem om zonder moeite klevers, etiketten en andere papier-, verf- en lakresten op alle gladde oppervlakken te verwijderen. Met het 100 mm lange mesje kunt u bijzonder effectief werken. Bovendien overtuigt dit professionele gereedschap met een antislip greep en een geïntegreerde beveiliging.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MARTOR