Eriks
MARTOR

MARTOR ARGENTAX MULTIPOS + MESJE 51

  • ERIKS:14811650
  • Fabrikant:4002632800788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,36/ stukexcl. btw

€ 17,38incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MARTOR
Serie
ARGENTAX MULTIPOS
Type
Straight-line cutter
Lemmetlengte
53 mm
Mesvorm
Trapezium
Totale lengte
150 mm
Materiaal mes
Zink
Materiaal greep
Metaal