Eriks
MARKAL

MARKAL Vloeibare uitwisbare paint marker geel 3mm

  • ERIKS:13381646
  • Fabrikant:048615970110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De snel drogende lak is gemakkelijk te verwijderen en laat op het oppervlak geen sporen of lakresten achter.
PRO-WASH W-markeringen zijn gemakkelijk en snel met water te verwijderen.
PRO-WASH D-markeringen zijn te verwijderen met reinigingsmiddelen met een pH van ten minste 10.
Dankzij de xyleenvrije lak zijn er minder gezondheidsrisico's voor de gebruiker en geen problemen in de VS met de naleving van de waterhuishoudingswet in Californië (California Proposition 65) en met de door het Amerikaanse milieuagentschap opgestelde lijst van gevaarlijke luchtverontreinigingsstoffen (EPA HAPS) en de meldplicht bij toxische chemicaliën (Sara 313).
Hoogvaste, lichte kunststof schacht voor industrieel gebruik
Temperatuurbereik: -18°C tot 66 °C


OPPERVLAKKEN:
Staal en ijzer
Glas
Kunststof
Buizen en leidingen

TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:
Kwaliteitscontrole
Autoaccessoires
Assemblage van auto's
Bouwnijverheid
Metaalverwerking
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MARKAL
Kleur
Geel
Penmaat
3 mm