Eriks
MARKAL

MARKAL Vloeibare paint marker voor een multifunctionele markering blauw 3mm

  • ERIKS:12936440
  • Fabrikant:048615968254
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De sneldrogende VALVE ACTION® paint marker maakt langdurende markering, bestand tegen slijtage en slechte weersomstandigheden, op bijna alle oppervlakken mogelijk. Het is de meest multifunctionele paint marker in de hele markt. Verkrijgbaar in 18 hoog zichtbare en fluorescerende kleuren voor een optimale identificatie. Xyleen-vrije verf om gezondheidsrisico’s te vermijden.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MARKAL
Kleur
Blauw
Penmaat
3 mm