Eriks
MARKAL

MARKAL Verfstift voor zeer ruige oppervlakken en een extreem duurzame markering. zwart 3mm

  • ERIKS:12508787
  • Fabrikant:048615972534
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
PRO-LINE ® XT is een vloeibare verfmarker ontwikkeld voor de ultieme markering op zeer ruige, roestige, vieze oppervlakken. Een speciale lakhars om de bestendigheid tegen slijtage, slechte weersomstandigheden en chemische stoffen te verhogen. De sneldrogende verf hecht snel aan materialen en laat een sterke markering achter, met een hoog zichtvermogen. De samenstelling van de verf is xyleen-vrij, zonder gevaarlijke chemische stoffen en vermindert hiermee de kans op gezondheidsrisico’s aanzienlijk.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MARKAL
Kleur
Zwart
Uitvoering
Markeerstift
Penmaat
3 mm