Eriks
MARKAL

MARKAL Verfstift voor markering op vette oppervlakken zilver 3mm

  • ERIKS:12258887
  • Fabrikant:048615969671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
PRO-LINE® HP is een superieure verfstift ontwikkeld voor markering op vette oppervlakken. Deze verf met een hoog prestatievermogen dringt door olie en vet heen, is sneldrogend en laat een helder zichtbare, permanente afdruk achter. Ze is zeer bestendig tegen slijtage en slechte weersomstandigheden en vervaagt niet. PRO-LINE® HP is een superieure verfstift ontwikkeld voor markering op vette oppervlakken. Deze verf met een hoog prestatievermogen dringt door olie en vet heen, is sneldrogend en laat een helder zichtbare, permanente afdruk achter. Ze is zeer bestendig tegen slijtage en slechte weersomstandigheden en vervaagt niet.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MARKAL
Kleur
Zilver
Uitvoering
Markeerstift
Penmaat
3 mm