Eriks
MARKAL

MARKAL Veiligheidsverf voor schroeven rood

  • ERIKS:13285364
  • Fabrikant:3660447966702
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Goed zichtbare lak voor probleemloze, snelle visuele controles: veiligheidsindicator of verzegelingsmarkering op modules, om onopzettelijke of opzettelijke verstellingen te kunnen zien
Geen gevaar voor metalen en gebruikers, want bevat geen zware metalen
Grotere bruikbare hoeveelheid dan bij andere producten op de markt (50ml lak), langere gebruiksduur en kortere uitvaltijden
Temperatuurbereik: -20°C tot 70°C
Temperatuurbestendigheid van de markering: max. 200°C


OPPERVLAKKEN:
Staal en ijzer
Roestvrij staal
Aluminium
Kunststof
Roestig metaal
Beton en natuursteen
Asfalt
Metselwerk
Rubber en banden
Stoffen en weefsels (textiel)
Buizen en leidingen
Plaatwerk
Legeringen en superlegeringen
Non-ferrometalen


TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:
Industriële productie
Opslaan in lijst

€ 12,42/ stukexcl. btw

€ 15,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MARKAL
Kleur
Rood