Eriks
MARKAL

MARKAL Permanente veelzijdige verfstick wit 17mm

  • ERIKS:23520687
  • Fabrikant:048615511207
Image 1
De meest veelzijdige en economische marker van Markal®, de originele B® Paintstick® met verf in vaste vorm, combineert de duurzaamheid van verf met het gemak van krijt.Deze verfformule heeft een superieure markeer prestatie op vette, ijzige, natte, droge of koude oppervlakken en is weer en UV bestendig. Deze Paintstick werkt op ruw, roestig, glad en op vuile oppervlakken.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MARKAL
Kleur
Wit
Uitvoering
Markeerstift
Penmaat
17 mm