Uitvoering: voor permanente, duidelijk zichtbare markeringen. Gesmede onderdelen en andere onderdelen kunnen direct in een koudwaterbad worden geplaatst zonder dat de markeringen beschadigd raken. Kan in beitsbaden worden verwijderd. Temperatuurbestendigheid van +107 °C tot +593 °C.
Toepassing: voor markeringen op hete oppervlakken, gietstukken en smeedstukken, rollen, knuppels, platen en andere hete metalen oppervlakken.
€ 3,03/ stukexcl. btw
€ 3,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150