Eriks
MARKAL

MARKAL Marker voor hoge temp. wit

  • ERIKS:14598713
  • Fabrikant:4053569865449
Image 1
Paint marker Heat Stik® H 107°C-593°C

Uitvoering: voor permanente, duidelijk zichtbare markeringen. Gesmede onderdelen en andere onderdelen kunnen direct in een koudwaterbad worden geplaatst zonder dat de markeringen beschadigd raken. Kan in beitsbaden worden verwijderd. Temperatuurbestendigheid van +107 °C tot +593 °C.
Toepassing: voor markeringen op hete oppervlakken, gietstukken en smeedstukken, rollen, knuppels, platen en andere hete metalen oppervlakken.

Opslaan in lijst

€ 2,71/ stukexcl. btw

€ 3,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MARKAL