Eriks
MARKAL

MARKAL Markeerstift metaal geel 3mm Original

  • ERIKS:14129330
  • Fabrikant:048615966533
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De stevige stalen ronde punt markeert met slijtvaste lakverf op gladde of ruwe oppervlakken.
De stalen ronde punt is zelfs bestand tegen zeer ruwe oppervlakken en gaat extreem lang mee.
Leverbaar in 2 maten: 3mm en 6mm voor verschillende markeringsdikten
De 11 krachtige, heldere kleuren zijn bestand tegen verwering, water en UV-straling
Unieke verfformule voor druppelvrij werken boven het hoofd en op verticale oppervlakken
Temperatuurbereik: -20°C tot 70°C
Temperatuurbestendigheid van de markering: max. 200°C


OPPERVLAKKEN:
Staal en ijzer
Beton en steen
Asfalt
Metselwerk
Kunststof
Rubber en banden
Stoffen, weefsels (textiel)

TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:
Staalfabrieken en staalhandel
Gieterijen en smederijen
Scheepsbouw en reparatie
Metaalproductie
Metaalproductie
Bouwnijverheid
Banden
Lassen
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MARKAL
Kleur
Geel
Penmaat
3 mm