Eriks
MARKAL

MARKAL Markal Pro-Line HP wit

  • ERIKS:12258871
  • Fabrikant:048615969602
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lakmarker PAINT-RITER™+ OILY SURFACE HP

Uitvoering: dringt door in oliën en vetten, droogt snel en laat stevige, permanente markeringen achter die slijtvast, weerbestendig en lichtecht zijn. Temperatuurbestendig: van –46 °C tot +66 °C. Toepassing: voor markering op staal, ijzer, aluminium, buizen, kunststof, rubber en banden.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MARKAL
Kleur
Wit
Uitvoering
Markeerstift
Penmaat
3 mm