Eriks
MARKAL

MARKAL Hete oppervlaktemarker: 225°F tot 1100°F (107°C tot 593°C) rood 9,5mm

  • ERIKS:12677021
  • Fabrikant:048615810225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Marker voor hete oppervlakken zoals gietstukken, smeedstukken, spoelen, knuppels, platen, enz.
Langere gebruikstijd – wel drie keer zo lange levensduur als ander krijt
Snel drogende, permanente markeringen verlopen/verbranden/verkleuren/schilferen en breken niet
Smeedstukken en andere onderdelen kunnen zonder beschadiging van de markeringen meteen in koud water worden gedompeld.
Echte lak voor permanente, zeer goed zichtbare markeringen
Markeringen lossen op in het beitsbad
Temperatuurbereik: 107°C tot 593°C


OPPERVLAKKEN:
Spoelen
Knuppels en stangen
Gietstukken en gietblokken
Staven en platen
Rails en dragers
Glas

TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:
Gieterijen en smederijen
Staalfabrieken en staalhandel
Aluminiumfabrieken
Smeltovens
Glasindustrie
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MARKAL
Kleur
Rood
Penmaat
9,5 mm