Eriks
MAPRESS

MAPRESS Reductie RVS 316 buis x persmof 108x88,9

  • ERIKS:12215555
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAPRESS
Vorm
Mof
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Uitwendige buisdiameter aansluiting
108 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
88.9 mm
Aansluiting
Buis
Aansluiting 2
Persmof