Eriks
MANN TEK

MANN TEK Tank Unit T414B4403A 3"BSP SS EPDM

  • ERIKS:13543105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 792,00/ stukexcl. btw

€ 958,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MANN TEK
Materiaal
AISI 316L
Code
T414B-4403A
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Dry-Break
Type aansluiting 2
Tank unit
Maat aansluiting 2
119 mm
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling