Eriks
MANN TEK

MANN TEK Tank Unit T210A4463A 2"BSP SS EPDM/PTFE

  • ERIKS:12960891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 661,10/ stukexcl. btw

€ 799,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MANN TEK
Materiaal
AISI 316L
Code
T210A-4463A
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Dry-Break
Type aansluiting 2
Tank unit
Maat aansluiting 2
70 mm
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling