€ 648,45/ stukexcl. btw
€ 784,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MANN TEK |
Materiaal | AISI 316L |
Code | T210A-4401A |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 2" |
Type slangkoppeling 2 | Dry-Break |
Type aansluiting 2 | Tank unit |
Maat aansluiting 2 | 70 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM(FKM) |
Type component | Snelkoppeling |