€ 3.055,25/ stukexcl. btw
€ 3.696,85incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MANN TEK |
Materiaal | AISI 316L |
Code | S414B-4401A |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | Dry-Break |
Type aansluiting 2 | Hose unit |
Maat aansluiting 2 | 119 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM(FKM) |
Type component | Snelkoppeling |