Eriks
MANN TEK

MANN TEK Hose unit Mann Tek S103A4417A 1"BSP SS Chemraz

  • ERIKS:13684549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.947,55/ stukexcl. btw

€ 2.356,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MANN TEK
Materiaal
AISI 316L
Code
S103A-4417A
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Dry-Break
Type aansluiting 2
Hose unit
Maat aansluiting 2
56 mm
Materiaal afdichting 2
FFKM Chemraz® 505
Type component
Snelkoppeling