Eriks
MANN TEK

MANN TEK Hose Unit Mann Tek 210A2201B 2"BSP GM FPM

  • ERIKS:13472028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.113,20/ stukexcl. btw

€ 1.346,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MANN TEK
Materiaal
Staal
Code
S210A-2201B
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Dry-Break
Type aansluiting 2
Hose unit
Maat aansluiting 2
70 mm
Materiaal afdichting 2
FPM(FKM)
Type component
Snelkoppeling