Eriks
MAKITA

MAKITA Stofzuiger M-klasse 1050W

  • ERIKS:12470812
  • Fabrikant:088381639200
Image 1
Bijzondere kenmerkenBedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van 99.9%, voor het opzuigen van gemiddeld schadelijk stof met een maximale blootstellingswaarde van >0,1 mg/m³ (waaronder ook houtstof).Drievoudige filtratie door fijnmazige voorfilter, schuimfilter en harmonicafilter in polyester.Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking: om de 10 seconden wordt elk van beide filters afzonderlijk uitgeblazen door tegendruk terwijl de andere filter verder zuigt.By-pass systeem zorgt voor een betrouwbare motorkoeling, zelfs bij een volledig verstopte aanzuigdarm.Inschakelautomaat voor automatische stofafzuiging van het aangesloten gereedschap; bij stopzetten van het gereedschap blijft de stofzuiger nog 6 seconden draaien om alle reststof op te zuigen.Dank zij het aansluitbaar vermogen van 2600W (2400W bij maximale zuigkracht) en de twee bijgeleverde slangen met verschillende aansluitmoffen, is deze stofzuiger geschikt voor rechtstreekse stofafzuiging van nagenoeg alle Makita machines, en dit zonder bijkomende adapterstukken.De speciale constructie van het inlaatstuk laat toe om gewone vuilniszakken (min. 70 cm breed) te gebruiken om het stof op te vangen, wat een kostengunstige oplossing biedt voor een eenvoudige en stofarme lediging,De harmonicafilter is uitwasbaar.Bij het opzuigen van water en/of vochtig stof kan gewoon gebruik worden gemaakt van de bijgeleverde filterset.Regelbaar debiet voorkomt het ‘plakken’ van schuurmachines en laat toe om extra vermogen voor te behouden voor het aangesloten gereedschap.Grote achterwielen, enkel zwenkwiel vooraan en stootbord met rubber bumper maken de stofzuiger makkelijk verrijdbaar zonder te blijven haken en zonder muren, deurposten of meubels te beschadigen.Vlakke bovenkant met uitklapbare steunhaak maakt het mogelijk om het aangesloten gereedschap bovenop de stofzuiger te leggen zonder dat deze eraf vallen bij het verrijden.Stevige roestvrijstalen kuip met gladde binnenkant voor een eenvoudig legen van de stofzuiger.Voorzien van een inklapbare draaggreep voor een eenvoudig transport.Geleverd met twee slangen (28mm x 3,5m en 36mm x 2,5m) in antistatische uitvoering ter voorkoming van stroomschokken en aanklevend stof, met 4 aansluitmoffen, een vloerzuigset en een kierzuiger.Standaard meegeleverdPlastic opvangzak 195440-6Voorfilter 196253-8Schuimfilter 423452-2Harmonicafilter 141875-9Stofzuiger slang anti-statisch 195433-3Stofzuiger slang anti-statisch 195434-1Kierzuigmond 410306-2Vloerzuigmond universeel 195551-7Gebogen buis uit metaal 192562-3Metalen verlengbuis voor stofzuiger 192563-1Slangadapter machinezijde 195547-8Slangadapter machinezijde 195545-2Rubberen slangadapter machinezijde 195546-0Slangadapter machinezijde 417307-1Technische kenmerkenNominaal opgenomen vermogen (P1): 1050WattMaximaal aansluitbaar vermogen: 2600WattMaximum debiet: 3.5m³/minMaximale onderdruk: 220mbarBruto kuipvolume: 40lCapaciteit voor stofopvang: 32lCapaciteit stofzak: 32lCapaciteit voor vloeistofopvang: 27lFilteroppervlak: 4500cm²Automatische filterreinigingLengte slang: 3,5mSnoerlengte: 5mSnoertype: H07RN-F 3G1,5mm²Geluidsdrukniveau (LpA): 73dB(A)Geluid onzekerheidsfactor (K): 2,5dB(A)Geschikt voor stofklasse: MPenetratiegraad stof: <0,1%Elektrische beschermingsklasse: IAfdichtingsklasse: IP X4Afmetingen (L x B x H): 552 x 398 x 685mmGewicht zonder kabel (EPTA 01/2003): 16,9kg
Opslaan in lijst

€ 769,00/ stukexcl. btw

€ 930,49incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA