Eriks
MAKITA

MAKITA Stempelslijper 18V DGD800ZJ

  • ERIKS:13691493
  • Fabrikant:088381670425
Image 1
Technische gegevens
  • Accutype Li-ion
  • Nominale accuspanning 18 V
  • Bijgeleverde accu's 0
  • Toerental onbelast 26000 t.p.m
  • Diameter spantang 8 mm
  • Triax. vibratiewaarde (ah) 6,5 m/s²
  • Vibratie onzekerheidsfactor (K) 1,5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau (LpA) 72 dB(A)
  • Geluid onzekerheidsfactor (K) 3 dB(A)
  • Diameter spanhals 43 mm
  • Afmetingen (L x B x H) 402 x 82 x 118 mm
  • Netto gewicht 1,7 kg
Opslaan in lijst

€ 179,00/ stukexcl. btw

€ 216,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA