Eriks
MAKITA

MAKITA Slagmoersleutel 1/2" DTW450ZJ 18V zonder accu/lader

  • ERIKS:12589235
  • Fabrikant:088381673365
Image 1
Bijzondere kenmerken
Krachtige moeraanzetter op accu voor zware montagewerkzaamheid (standaard bouten tot M20).
Relatief lichte en handzame accumachine levert een koppel van maar liefst 440 Nm.
Gehard stalen slagwerk in een stevige metalen behuizing.
Links-/ rechts tuimel-schakelaar voor een vlotte afwisseling van montage en demontage.
Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.
Rubberbekleding van het carter en van de achterkant van het machinehuis vorkomt beschadigingen bij neerleggen van de machine.
Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen, aan- en uitgeschakeld met aparte schakelaar met diepontlaadbeveiliging achteraan de handgreep.
Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
Deze basisversie wordt geleverd zonder batterijen en zonder lader, maar is compatibel met bijna alle andere LXT 18V Li-ion batterijen. Op deze manier kan u op een prijsbewuste manier uw collectie Makita machines uitbreiden.

Standaard meegeleverd
MAKPAC III opbergkoffer
Draaghaak

Technische kenmerken
Batterijchemie: Li-ion
Nominale accuspanning: 18V
Aantal bijgeleverde accu's: 0
Maximaal toerental onbelast: 1600t.p.m.
Maximale slagfrequentie: 2200min-1
Maximaal koppel (harde verbinding): 440Nm
Capaciteit standaard bout: M 20
Capaciteit harde bout: M 16
Dopaansluiting vierkant: 1/2"
Links- en rechtsdraaiend
Triax. vibratiewaarde (ah): 19m/s²
Geluidssterkte (LWA): 105dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA): 94dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)
Afmetingen (L x B x H): 266 x 82 x 290mm
Netto gewicht: 2.9kg
Opslaan in lijst

339,00 €/ stukexcl. btw

410,19 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Max. draaimoment
440 Nm
Max. slagaantal
2200
Nullasttoerental
1600 tr/min
Gereedschapopname
1/2" buitenvierkant
Nom. spanning
18 V
Gewicht incl. accupack
2.9 kg