€ 259,00/ stukexcl. btw
€ 313,39incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MAKITA |
Serie | LXT |
Type | Impact Wrench |
Max. draaimoment | 330 Nm |
Met automatische afslag | Ja |
Toerental | 0 to 3200 tr/min |
Max. slagaantal | 4000 |
Nullasttoerental | 0 to 3200 tr/min |
Boutmaat | 10 to 20 mm |
Gereedschapopname | 1/2" buitenvierkant |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 97 |
Trillingsonzekerheid K | 1.5 m/s² |
Nom. spanning | 18 V |
Gewicht zonder accupack | 1.17 kg |
Gewicht incl. accupack | 1.8 kg |
Gewicht | 1.17 kg |
Aantal meegeleverde accus | 0 |
Aantal slagen | 4000 |
Geschikt voor schroevendiameter | van 10 tot 16 mm |
Max. draaimoment | 330 Nm |
Trillingsemissiewaarde ah (aandraaien van schroeven en moeren van max. grootte) | 12.5 m/s² |
Trillingsonzekerheid K (aandraaien van schroeven en moeren van max. grootte) | 1.5 m/s² |
Lengte | 144 mm |
Breedte | 81 mm |
Hoogte | 246 mm |