Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MAKITA |
Serie | LXT |
Type | Impact Wrench |
Max. draaimoment | 190 Nm |
Toerental | 0 to 2300 tr/min |
Max. slagaantal | 3000 |
Nullasttoerental | 0 to 2300 tr/min |
Boutmaat | 8 to 16 mm |
Gereedschapopname | 1/2" buitenvierkant |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 94 |
Trillingsonzekerheid K | 1.5 m/s² |
Nom. spanning | 18 V |
Gewicht incl. accupack | 1.1 kg |
Gewicht | 1.17 kg |
Aantal meegeleverde accus | 0 |
Aantal slagen | 3000 |
Geschikt voor schroevendiameter | van 8 tot 16 mm |
Max. draaimoment | 190 Nm |
Trillingsemissiewaarde ah (aandraaien van schroeven en moeren van max. grootte) | 8.5 m/s² |
Trillingsonzekerheid K (aandraaien van schroeven en moeren van max. grootte) | 1.5 m/s² |
Lengte | 176 mm |
Breedte | 79 mm |
Hoogte | 237 mm |