Eriks
MAKITA

MAKITA Slagmoeraanzetter 18V zonder accu/lader

  • ERIKS:13145813
  • Fabrikant:088381803229
Image 1
Bijzondere kenmerken
Krachtige brushless moeraanzetter op accu voor zware montagewerkzaamheid (standaard bouten tot M30).
Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing levert meer koppel, behoudt de volle kracht bij linksom draaien en verzet meer werk met dezelfde accucapaciteit.
Relatief lichte en handzame accumachine levert een koppel van maar liefst 1050 Nm.
Gehard stalen slagwerk in een stevige metalen behuizing.
Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze.
Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.
Rubberbekleding van het carter en van de achterkant van het machinehuis vorkomt beschadigingen bij neerleggen van de machine.
Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
Geïntegreerde dubbele LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.
Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
Deze basisversie wordt geleverd zonder batterijen en zonder lader, maar is compatibel met bijna alle andere LXT 18V Li-ion batterijen. Op deze manier kan u op een prijsbewuste manier uw collectie Makita machines uitbreiden.

Standaard meegeleverd
MAKPAC III opbergkoffer
Draaghaak

Technische kenmerken
Batterijchemie: Li-ion
Nominale accuspanning: 18V
Aantal bijgeleverde accu's: 0
Toerental onbelast: 10-900t.p.m.
Toerental onbelast: 20-1000t.p.m.
Toerental onbelast: 30-1800t.p.m.
Slagfrequentie 1e versnelling: 0-1800min-1
Slagfrequentie 2e versnelling: 0-2000min-1
Maximale slagfrequentie: 2200min-1
Maximaal koppel (harde verbinding): 1050Nm
Capaciteit standaard bout: M 30
Capaciteit harde bout: M 24
Dopaansluiting vierkant: 3/4"
Links- en rechtsdraaiend
Afmetingen (L x B x H): 229 x 91 x 272mm
Netto gewicht: 3.1kg
Opslaan in lijst

€ 395,00/ stukexcl. btw

€ 477,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Serie
LXT
Type
Impact Wrench