Eriks
MAKITA

MAKITA Slagmoeraanzetter 18V 2x5,0Ah

  • ERIKS:13145814
  • Fabrikant:088381803502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken
Krachtige brushless moeraanzetter op accu voor zware montagewerkzaamheid (standaard bouten tot M30).
Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing levert meer koppel, behoudt de volle kracht bij linksom draaien en verzet meer werk met dezelfde accucapaciteit.
Relatief lichte en handzame accumachine levert een koppel van maar liefst 1000 Nm.
Gehard stalen slagwerk in een stevige metalen behuizing.
Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze.
Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.
Rubberbekleding van het carter en van de achterkant van het machinehuis vorkomt beschadigingen bij neerleggen van de machine.
Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
Geïntegreerde dubbele LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.
Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifbatterijen, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.
De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (5.0Ah) in slechts 45 minuten.

Standaard meegeleverd
Snellader DC18RC
MAKPAC III opbergkoffer
2x Li-ion accu BL1850B
Beschermkapje voor accu
Draaghaak

Technische kenmerken
Batterijchemie: Li-ion
Nominale accuspanning: 18V
Batterijcapaciteit: 5.0Ah
Aantal bijgeleverde accu's: 2
Toerental onbelast: 10-900t.p.m.
Toerental onbelast: 20-1000t.p.m.
Toerental onbelast: 30-1800t.p.m.
Slagfrequentie 1e versnelling: 0-1800min-1
Slagfrequentie 2e versnelling: 0-2000min-1
Maximale slagfrequentie: 2200min-1
Maximaal koppel (harde verbinding): 1000Nm
Capaciteit standaard bout: M 30
Capaciteit harde bout: M 24
Dopaansluiting vierkant: 1/2"
Links- en rechtsdraaiend
Afmetingen (L x B x H): 229 x 91 x 272mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003): 3,6kg
Opslaan in lijst

€ 645,00/ stukexcl. btw

€ 780,45incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Serie
LXT
Type
Impact Wrench
Max. draaimoment
1000 Nm
Toerental
0 to 1800 tr/min
Max. slagaantal
2200
Nullasttoerental
0 to 1800 tr/min
Boutmaat
12 to 30 mm
Gereedschapopname
1/2" buitenvierkant
Geluidsniveau (in bedrijf)
97
Trillingsonzekerheid K
1.5 m/s²
Accucapaciteit
5 A·h
Nom. spanning
18 V
Gewicht incl. accupack
3.6 kg
Met acculader
Ja
Aantal meegeleverde accus
2
Aantal slagen
2200
Geschikt voor schroevendiameter
van 10 tot 24 mm
Max. draaimoment
1200 Nm
Trillingsemissiewaarde ah (aandraaien van schroeven en moeren van max. grootte)
18 m/s²
Trillingsonzekerheid K (aandraaien van schroeven en moeren van max. grootte)
1.5 m/s²
Lengte
229 mm
Breedte
91 mm
Hoogte
289 mm