Eriks
MAKITA

MAKITA Schaafmachine 170mm

  • ERIKS:23573009
  • Fabrikant:088381003957
Image 1
Bijzondere kenmerken
170 mm schaafbreedte.
Laag zwaartepunt voor moeiteloos werken.
Onberispelijke afwerking door hoge toerental van de beitelwals.

Standaard meegeleverd
Beitelslijphouder
HSS schaafbeitels
Inbussleutel 4x70mm
Adapter voor stofafzuiging
Afsteldriehoek

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen (P1): 1200Watt
Maximaal toerental onbelast: 15000t.p.m.
Maximale schaafbreedte: 170mm
Maximale spaanafname: 2mm
Triax. vibratiewaarde (ah): 2,5m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1,5m/s²
Geluidssterkte (LWA): 103dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA): 92dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)
Afmetingen (L x B x H): 529 x 240 x 150mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003): 9kg
Opslaan in lijst

€ 639,00/ stukexcl. btw

€ 773,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA