Eriks
MAKITA

MAKITA Reciprozaag JR 3070 CT

  • ERIKS:23573719
  • Fabrikant:088381061322
Image 1
Bijzondere kenmerken
Anti Vibratie Technologie: een bewegend tegengewicht vermindert de trillingen met meer dan 50% ten opzichte van het voorgaande model.
Rubberen bekleding van de handgreep voor meer gebruikerscomfort.
Werktuigloze zaagbladwissel; het gebruikte zaagblad wordt door een veer uitgeworpen.
Drie pendelstanden voor sneller doorzagen van dikkere materialen.

Standaard meegeleverd
Set reciprozaagbladen (nr. 21/22/23)
Kunststof koffer

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen (P1): 1510Watt
Maximaal aantal zaagbewegingen: 0 - 2800min-1
Slaglengte: 32mm
Maximale zaagcapaciteit hout: 255mm
Maximale capaciteit stalen buis: 130mm
Pendelbeweging
Triax. vibratiewaarde (ah): 8,5m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1,5m/s²
Geluidssterkte (LWA): 99dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA): 88dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)
Afmetingen (L x B x H): 485 x 99 x 181mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003): 4,4kg
Opslaan in lijst

€ 279,00/ stukexcl. btw

€ 337,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA