Eriks
MAKITA

MAKITA Plumeau zwart 198555-8

  • ERIKS:14520321
  • Fabrikant:088381484558
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Type
Round Brush
Gebruik met stofzak
Makita 18V compacte en rugzakstofzuigers
Basiskleur
Zwart
Zuigborstel
Ja
Gewicht
1 lb
Breedte
2.25 in
Hoogte
5 in
Diepte
2 in