Bijzondere kenmerken
Lichte en handzame vlakschuurmachine met kleine uitslag voor een extra fijne afwerking.
Compact en ergonomisch ontwerp laat een comfortabele bediening toe met één of twee handen.
Variabel toerental zorgt voor een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
Geïntegreerde stofafzuiging staat garant voor zuiver en efficiënt schuren.
Handgreep en bovenkant van het machinehuis zijn voorzien van een slipvaste elastomeer bekleding voor een goede greep op de machine.
Grote bedieningsschakelaar met blokkeerknop voor continu werk.
Voetplaat en zwenkcilinders in aluminium en buisvormige constructie met verbeterde bevestiging van de veldspoel zorgen voor een uitstekende levensduur.
Schuurzool voorzien van klemmen laat het gebruik van schuurpapier aan de lopende meter toe.
Grote papierklemmen met veer vergemakkelijken de papierwissel en verzekeren een vaste klemming.
Mits gebruik van de in optie verkrijgbare klittenband zoolplaat kan ook zelfhechtend schuurpapier gebruikt worden.
Standaard meegeleverd
Stofbox met papieren stofzak
Filterzak voor stofbox
Perforatieplaat
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen (P1): 190Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P2): 70Watt
Maximaal afgegeven vermogen: 80Watt
Maximaal aantal schuurbewegingen: 4000 - 11000min-1
Diameter schuurbeweging: 2mm
Formaat schuurvoet: 93 x 185mm
Formaat schuurpapier geklemd: 93 x 228mm
Snoerlengte: 2m
Triax. vibratiewaarde (ah): 3,5m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1,5m/s²
Geluidsdrukniveau (LpA): 72dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)
Afmetingen (L x B x H): 253 x 92 x 154mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003): 1,6kg