Eriks
MAKITA

MAKITA Makita 4329k decoupeerzaag variabel pendel

  • ERIKS:23573243
  • Fabrikant:088381083300
Image 1
  • Compacte maar krachtige wipzaag met beugelgreep, speciaal ontworpen voor een gemakkelijk gebruik met één hand en voor comfortabel zagen langs de onderkant van het werkstuk.
  • Behuizing met aluminium basis zorgt voor een stabiele verbinding met de voetplaat.
  • Uitstekende zichtbaarheid van de zaaglijn door de compacte constructie: de snede van het zaagblad ligt op slechts 10mm van de voorkant van de machinebehuizing.
  • Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
  • Regelbaar toerental voor het doeltreffend zagen van uiteenlopende materialen, of het nu gaat om hout, plastic, staal of non-ferro metalen.
  • Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
  • Een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn en van de zaagas-afdichting, ook bij omgekeerd gebruik.
  • De vierkante zaagas zorgt voor een betere geleiding in bochten.
  • Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
  • Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.
  • Geleverd in kunststof koffer.
Opslaan in lijst

€ 109,00/ stukexcl. btw

€ 131,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA