Eriks
MAKITA

MAKITA LED werklamp DEABML803 14,4 - 18 V

  • ERIKS:13025539
  • Fabrikant:088381647793
Image 1
Werklamp met inclinerend kopstuk tot 180°, rotatie van het kopstuk tot 270° en uitgerust met een bevestigingshaak.
Verlichting: LED lampen met 2 intensiteitsniveau's.
In continu gebruik brandt de werklamp gedurende: 9u met een accu 18V, 3Ah ; 4u met een accu 18V, 1,3Ah ; 7u met een accu 14,4V, 3Ah en 3u met een accu 14,4V, 1,3Ah.
Opslaan in lijst

€ 67,25/ stukexcl. btw

€ 81,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA