Eriks
MAKITA

MAKITA Knabbelschaar DJN161ZJ LXT 18V zonder accu/lader, met Mbox

  • ERIKS:13015790
  • Fabrikant:088381672160
Image 1
Handige accu knabbelschaar met een max. capaciteit van 1,6 mm in staal
Uitgerust met een herstartblokkering en (knipperend) waarschuwingslampje voor extra veiligheid
Ligt fijn in de hand dankzij de smalle, ergonomische handgreep en prettige gewichtsverdeling tussen kop en accu
Hoog werkcomfort
Handzame machine: de voet kan in 4 standen gedraaid worden voor optimaal werkresultaat
Energiezuinige machine: knipt 22,5 meter op 1 volle acculading (3,0 Ah) voor het knippen tot 1,6 mm staal (400 N/mm²)
Cap. staal/RVS tot 400N/mm2: 1,6
Cap. staal/RVS tot 600N/mm2: 1,2
Cap. alu/Non-ferro tot 200N/mm²: 2,5
Aantal snijbewegingen: 1900
Binnenkant rand: 45 mm
Opslaan in lijst

€ 419,00/ stukexcl. btw

€ 506,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA