Bijzondere kenmerken
Extra sterke motor met hoge hittebestendigheid voor intensief slijpwerk in steen.
Slanke behuizing voor een comfortabele greep.
Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
Deze haakse slijper is uitgerust met een heropstartbeveiliging.
Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een in deze machineklasse ongeziene levensduur van de overbrenging.
Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
Verhoogde reparatievriendelijkheid dank zij de zitting van het ankerlager in een tweeledig metalen carter en de spiebaanpassing van het kroontandwiel.
Geleverd in metalen koffer met twee diamantschijven en één afbraamschijf.
Standaard meegeleverd
Nokkensleutel
Zijhandgreep
Afbraamschijf staal
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen (P1): 840Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P2): 500Watt
Maximaal afgegeven vermogen: 1000Watt
Maximaal toerental onbelast: 11000t.p.m.
Schroefdraad spindel: M 14
Diameter slijpschijf: 125mm
Diameter asgat: 22,23mm
Snoerlengte: 2,5m
Triax. vibratiewaarde (ah): 8,5m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1,5m/s²
Geluidssterkte (LWA): 97dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA): 86dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)
Afmetingen (L x B x H): 271 x 139 x 106mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003): 2,1kg