Bijzondere kenmerken
Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een diameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort bij het slijpen met één hand.
Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
Tandwielhuis met bijzonder laag profiel geeft toegang tot slijpzones die met andere slijpers onbereikbaar zijn.
Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een in deze machineklasse ongeziene levensduur van de overbrenging.
Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
Poederverniste wikkelingen voor een verhoogde stofbestendigheid; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
Geleverd in een kunststof koffer.
Standaard meegeleverd
Standaard beschermkap conform EN60745
Zijhandgreep
Binnenflens
Sluitmoer
Nokkensleutel
Afbraamschijf staal
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen (P1): 720Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P2): 440Watt
Maximaal afgegeven vermogen: 960Watt
Maximaal toerental onbelast: 11000t.p.m.
Schroefdraad spindel: M 14
Diameter slijpschijf: 125mm
Diameter asgat: 22,23mm
Snoerlengte: 2m
Heropstartbeveiliging
Triax. vibratiewaarde (ah): 8,5m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1,5m/s²
Geluidssterkte (LWA): 96dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA): 85dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)
Afmetingen (L x B x H): 266 x 138 x 103mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003): 1,8kg