Eriks
MAKITA

MAKITA Haakse slijper 2600W - 230mm

  • ERIKS:12156820
  • Fabrikant:088381607490
Image 1
Bijzondere kenmerken
Uiterst krachtige haakse slijper met zachtaanloop voor comfortabel werken in de zwaarste omstandigheden.
Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrinth-systeem.
De levensduur van de overbrenging en de veiligheid van de gebruiker worden verzekerd door de koppelbegrenzer die de aandrijving ontkoppelt in geval van een plotse blokkering van de schijf.
Zware lagering op beide machine-assen en verbeterde afdichting van het carter voor een maximale onderhoudsvrij levensduur.
Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
Draaibare achterhandgreep met rubberen bekleding voor meer gebruikerscomfort en zijhandgreep in anti-vibratie uitvoering
Gelagerde binnenflens voor snel en gemakkelijk verwisselen van de slijpschijf.
Eenvoudig toegankelijke koolborstels maken regelmatige inspectie gemakkelijk bij dagelijks intensief gebruik.

Standaard meegeleverd
Standaard beschermkap conform EN60745
Anti-vibratie handgreep
Super binnenflens
Sluitmoer
Nokkensleutel

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen (P1): 2600Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P2): 1800Watt
Maximaal afgegeven vermogen: 4900Watt
Maximaal toerental onbelast: 6600t.p.m.
Schroefdraad spindel: M 14
Diameter slijpschijf: 230mm
Diameter asgat: 22,23mm
Snoerlengte: 2,5m
Heropstartbeveiliging
Triax. vibratiewaarde (ah): 6,0m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1,5m/s²
Geluidssterkte (LWA): 101dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA): 90dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)
Afmetingen (L x B x H): 503 x 250 x 140mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003): 6,9kg
Opslaan in lijst

€ 249,00/ stukexcl. btw

€ 301,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Nom. opgenomen vermogen
2600 W
Nullasttoerental
6600 tr/min
Max. schijfdiameter
230 mm
Dodemansschakelaar
Nee
Gereedschapopname
M 14
Machinegewicht
6.9 kg
Kabellengte
2.5 m