Bijzondere kenmerken
Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
Dank zij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
De automatische snelheidscontrole zorgt ervoor dat men op elk moment het meest efficiënt slijpt: het toerental wordt automatisch aangepast aan de belasting, een hoog toerental bij lage belasting en een lager toerental met hoog koppel bij zware belasting.
Deze machine is uitgerust met softstart functie, elektronica zorgt voor een comfortabele een zuivere start zonder schokken.
Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
Slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één hand.
Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar, een interne dichting die de batterij afschermt en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
Door de achteraan geplaatste koelluchtinlaten, wordt de machine steeds optimaal gekoeld, zelfs bij het zwaarste werk.
Elektronische overbelastingsbescherming en diepontlaadbeveiliging ingebouwd in de machine, met visueel waarschuwingssignaal; ook onverhoeds opstarten bij het wisselen van accu wordt voorkomen.
LED waarschuwingslampjes geven een indicatie van de batterijcapaciteit, maar verwittigen ook als de de stroombegrenzer geactiveerd is.
Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
Kap met stofafzuiging als accessoire beschikbaar.
Deze basisversie wordt geleverd zonder batterijen en zonder lader, maar is compatibel met bijna alle andere LXT 18V Li-ion batterijen. Op deze manier kan u op een prijsbewuste manier uw collectie Makita machines uitbreiden.
Standaard meegeleverd
MAKPAC III opbergkoffer
Afbraamschijf staal
Snelspan beschermkap conform EN60745
Binnenflens
Sluitmoer
Nokkensleutel
Anti-vibratie handgreep
Technische kenmerken
Batterijchemie: Li-ion
Nominale accuspanning: 18V
Aantal bijgeleverde accu's: 0
Maximaal toerental onbelast: 8500t.p.m.
Schroefdraad spindel: M 14
Diameter slijpschijf: 125mm
Diameter asgat: 22,23mm
Motorrem
Heropstartbeveiliging
Triax vibratie schuren (ah): 2,5m/s²
Triax vibratie gewone zijgreep (ah): 6,5m/s²
Triax vibratie AVT-zijgreep (ah): 6,0m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1,5m/s²
Geluidssterkte (LWA): 91dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA): 79dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)
Afmetingen (L x B x H): 362 x 140 x 151mm
Netto gewicht: 2.0kg