Eriks
MAKITA

MAKITA Haakse slijper 1450W - 125mm

  • ERIKS:12156815
  • Fabrikant:088381085984
Image 1
Bijzondere kenmerken
Krachtige maar lichte 125mm slijper, handig en comfortabel voor tweehandig gebruik dankzij de volwaardige achterhandgreep en de slanke tandwielkast.
De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
Elektronica controleert de zachtaanloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen.
Standaard uitgerust met gereedschapsloos verstelbare beschermkap.
De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrinth-systeem.
Slipvaste ergonomische grepen die het werkcomfort verhogen.

Standaard meegeleverd
Snelspan beschermkap conform EN60745
Zijhandgreep
Binnenflens
Sluitmoer
Nokkensleutel
Afbraamschijf staal

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen (P1): 1450Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P2): 1000Watt
Maximaal afgegeven vermogen: 2600Watt
Maximaal toerental onbelast: 10000t.p.m.
Schroefdraad spindel: M 14
Diameter slijpschijf: 125mm
Diameter asgat: 22,23mm
Snoerlengte: 2,5m
Snoertype: H07RN-F 2x1,0mm²
Heropstartbeveiliging
Triax. vibratiewaarde (ah): 8,5m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1,5m/s²
Geluidssterkte (LWA): 101dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA): 90dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)
Elektrische beschermingsklasse: II
Afmetingen (L x B x H): 390 x 139 x 120mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003): 3,0kg
Opslaan in lijst

€ 209,00/ stukexcl. btw

€ 252,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Nom. opgenomen vermogen
1450 W
Nullasttoerental
10000 tr/min
Max. schijfdiameter
125 mm
Dodemansschakelaar
Nee
Gereedschapopname
M 14
Machinegewicht
3 kg
Kabellengte
2.5 m