Eriks
MAKITA

MAKITA Excentrische schuurmachine 150mm

  • ERIKS:13025872
  • Fabrikant:088381804592
Image 1
Bijzondere kenmerken
Zeer krachtige excenterschuurmachine met twee standen: vrij rotatie voor de fijnste afwerking en geforceerde rotatie voor maximale afnamecapaciteit.
Dank zij de regelbare snelheid, de twee schuurstanden en de beschikbaarheid van diverse schuurzolen en inpoetsschijven met verschillende hardheid en celstructuur is deze machine inzetbaar voor nagenoeg alle schuur- of polijstwerkzaamheden in de meubelmakerij, bewerking van kunststoffen, schilderwerken, carosserie etc.
De bijzonder krachtige motor en grote schuurcirkel zorgen voor een indrukwekkende afnamecapaciteit.
Geïntegreerde stofafzuiging staat garant voor zuiver en efficiënt schuren.
Compatibel met klittenbandschuurpapier met 6 gaten zowel als 8 gaten voor stofafzuiging.
Geremde schuurvoet vermijdt krassen door het inzetten van een sneldraaiende schuurzool.
Een optionele zijhandgreep kan aan beide zijden van de machine gemonteerd worden voor een betere controle bij zware schuur- of polijstwerkzaamheden.
Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard meegeleverd
MAKPAC III opbergkoffer
Zachte schuurzool
Sijhandgreep
Schuurschijf RED klittenband

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen (P1): 750Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P2): 390Watt
Maximaal afgegeven vermogen: 850Watt
Maximaal toerental onbelast: 140-600t.p.m.
Maximaal aantal schuurbewegingen: 1600 - 6800min-1
Diameter schuurbeweging: 5,5mm
Diameter schuurvoet: 147mm
Diameter schuurpapier: 150mm
Snoerlengte: 2,5m
Snoertype: H05RN-F 2x1,0mm²
Triax. vibratiewaarde (ah): 5,0m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1,5m/s²
Geluidsdrukniveau (LpA): 82dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)
Afmetingen (L x B x H): 330 x 155 x 145mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003): 2,6kg
Opslaan in lijst

€ 419,00/ stukexcl. btw

€ 506,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA